48385-90103 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1345125 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

48385-90103

描述

TIMKEN 48385-90103

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48385; 5-1/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

48385-90103

BDI部件号
1345125

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893311869
重量 / Kilogram
7.57
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
48385
装配件号
90103
装配组件
48385 (2) | 48320 (2) | Y4S-48320 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
48385-90103
重量/磅
17.149
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48385; 5-1/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3-1/8" Width; Double Row
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
装配件宽度
3.125 英寸 | 79.375 毫米