TIMKEN
TIMKEN
48393-902B3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 48393-902B3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48393; 5-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
48393-902B3
BDI部件号
1345165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/48393-902B3/p/1345165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893528083
重量 / Kilogram
6.82
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
48393
装配件号
90137
装配组件
48393 (2) | 48320DC (1) | X1S-48393 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
48393-902B3
重量/磅
15.495
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48393; 5-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
孔径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米