TIMKEN
TIMKEN
48393-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 48393-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48393; 5-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
制造商部件号
48393-99401
BDI部件号
1345175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/48393-99401/p/1345175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893657660
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
48393
装配组件
48393 (1) | 48320 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.45
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48393; 5-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
装配件宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
5.375 英寸 | 136.525 毫米