TIMKEN
TIMKEN
48685-90107
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 48685-90107
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48685; 5-5/8" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
48685-90107
BDI部件号
1345300
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/48685-90107/p/1345300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893328096
重量 / Kilogram
8.08
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
48685
装配件号
90107
装配组件
48685 (2) | 48620D (1) | X1S-48685 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
48685-90107
重量/磅
18.484
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48685; 5-5/8" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row
装配件宽度
3.438 英寸 | 87.325 毫米
孔径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米