49175-90013 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
1345351 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

49175-90013

描述

TIMKEN 49175-90013

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 49175; 1-3/4" Bore; 3-11/16" Outside Diameter; 3.902" Flange Outside Diameter; 15/32" Width; Single Row

制造商部件号

49175-90013

BDI部件号
1345351

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893316796
重量 / Kilogram
1.014
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
49175
装配件号
90013
装配组件
49175 (1) | 49368-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
49175-90013
重量/磅
2.322
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 49175; 1-3/4" Bore; 3-11/16" Outside Diameter; 3.902" Flange Outside Diameter; 15/32" Width; Single Row
装配件宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
法兰外径
3.902 英寸 | 99.111 毫米
外径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米