TIMKEN
TIMKEN
495-902B4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 495-902B4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 495; 1-5/8" Bore; 5.38" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
495-902B4
BDI部件号
1345462
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/495-902B4/p/1345462
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893986203
重量 / Kilogram
3.522
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
495
装配件号
902B4
装配组件
495 (2) | 493D (1) | X1S495 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.76
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 495; 1-5/8" Bore; 5.38" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
外径
5.38 英寸 | 136.652 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米