495S-90233 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1345545 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

495S-90233

描述

TIMKEN 495S-90233

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 495; 2-13/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

495S-90233

BDI部件号
1345545

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893045900
重量 / Kilogram
4.275
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
495
装配件号
90233
装配组件
495-S (2) | 493D (1) | X1S-495-S (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
495S-90233
重量/磅
9.705
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 495; 2-13/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米