496-90329 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1345568 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

496-90329

描述

TIMKEN 496-90329

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 496; 3-3/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

496-90329

BDI部件号
1345568

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893046785
重量 / Kilogram
3.481
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
496
装配件号
90329
装配组件
496 (2) | 493DC (1) | X1S-496 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
496-90329
重量/磅
7.954
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 496; 3-3/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米