TIMKEN
TIMKEN
496-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 496-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 496; 3-3/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
制造商部件号
496-99401
BDI部件号
1345571
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/496-99401/p/1345571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893783048
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
496
装配组件
496 (1) | 493 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.66
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 496; 3-3/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米