TIMKEN
TIMKEN
496AS-90133
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 496AS-90133
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 496; 3.217" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
496AS-90133
BDI部件号
1345574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/496AS-90133/p/1345574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893046822
重量 / Kilogram
3.469
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
496
装配件号
90133
装配组件
496AS (2) | 493 (2) | Y6S-493 (1)
轴向游隙
0.009
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
496AS-90133
重量/磅
7.87
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 496; 3.217" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
3.217 英寸 | 81.712 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米