497-90059 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
21963644 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

497-90059

描述

TIMKEN 497-90059

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 497; 3-3/8" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 5.589" Flange Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row

制造商部件号

497-90059

BDI部件号
21963644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893047379
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
497
装配件号
90059
装配组件
497 (1) | 493-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
497-90059
重量/磅
3.617
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 497; 3-3/8" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 5.589" Flange Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row
法兰外径
5.589 英寸 | 141.961 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
装配件宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米