TIMKEN
TIMKEN
498-90068
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 498-90068
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 498; 3-5/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
498-90068
BDI部件号
1345648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/498-90068/p/1345648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893048383
重量 / Kilogram
3.399
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
498
装配件号
9C068
装配组件
498 (2) | 493D (1) | X1S-498 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
498-90068
重量/磅
7.774
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 498; 3-5/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
3.313 英寸 | 84.15 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米