4A/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
20541336 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

4A/6

描述

SKF 4A/6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row

制造商部件号

4A/6

BDI部件号
20541336

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
精度等级
Standard
部件
Assembly
装配组件
4A (1) |6 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
装配件宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米