4A-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1345665 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

4A-90010

描述

TIMKEN 4A-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 4; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row

制造商部件号

4A-90010

BDI部件号
1345665

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
4
装配件号
90010
装配组件
4A (1) | 6 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
4A-90010
重量/磅
0.226
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 4; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row
装配件宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米