4T-02474/02420 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1202623 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

4T-02474/02420

描述

NTN 4T-02474/02420

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2474; 28.58MM Bore; 68.25MM Outside Diameter; 22.225MM Width; Single Row

制造商部件号

4T-02474/02420

BDI部件号
1202623

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359511413
重量 / Kilogram
0.418
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
2474
装配组件
4T-02474 (1) | 4T-02420 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.90169
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2474; 28.58MM Bore; 68.25MM Outside Diameter; 22.225MM Width; Single Row
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.58 毫米
外径
2.687 英寸 | 68.25 毫米