4T-1780/1729 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1202692 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

4T-1780/1729

描述

NTN 4T-1780/1729

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1780; 25.4MM Bore; 56.896MM Outside Diameter; 19.38MM Width; Single Row

制造商部件号

4T-1780/1729

BDI部件号
1202692

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359669442
重量 / Kilogram
0.216
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
1780
装配组件
4T-1780 (1) | 4T-1729 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.5247
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1780; 25.4MM Bore; 56.896MM Outside Diameter; 19.38MM Width; Single Row
外径
2.24 英寸 | 56.896 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
装配件宽度
0.763 英寸 | 19.38 毫米