NTN
NTN
4T-21075/21212
NTN NTN
描述
NTN 4T-21075/21212
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 21075; 19.05MM Bore; 53.975MM Outside Diameter; 22.225MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-21075/21212
BDI部件号
17142322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-21075-21212/p/17142322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359518054
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
21075
装配组件
4T-21075 (1) | 4T-21212 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.55116
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 21075; 19.05MM Bore; 53.975MM Outside Diameter; 22.225MM Width; Single Row
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米