NTN
NTN
4T-25580/25521
NTN NTN
描述
NTN 4T-25580/25521
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25580; 44.45MM Bore; 83.058MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-25580/25521
BDI部件号
1202716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-25580-25521/p/1202716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359523980
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
25580
装配组件
4T-25580 (1) | 4T-25521 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.21254
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25580; 44.45MM Bore; 83.058MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
外径
3.27 英寸 | 83.058 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米