4T-302/28STPX1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1202767 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

4T-302/28STPX1

描述

NTN 4T-302/28STPX1

Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number 302; 28MM Bore; 58MM Outside Diameter; 17.25MM Width; Single Row

制造商部件号

4T-302/28STPX1

BDI部件号
1202767

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
B04334
精度等级
PX1
部件
Assembly
基本号码
302
装配组件
4T-302 (1) | 4T-28STPX1 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.44754
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number 302; 28MM Bore; 58MM Outside Diameter; 17.25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.679 英寸 | 17.25 毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米