4T-33030/149.238 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
17142425 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

4T-33030/149.238

描述

NTN 4T-33030/149.238

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33030; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 59MM Width; Single Row

制造商部件号

4T-33030/149.238

BDI部件号
17142425

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314577738
重量 / Kilogram
8.15
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33030
装配组件
4T-33030 (1) | 4T-149.238 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
17.7913
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33030; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 59MM Width; Single Row
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
装配件宽度
2.323 英寸 | 59 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米