NTN
NTN
4T-387A/382
NTN NTN
描述
NTN 4T-387A/382
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 387; 57.15MM Bore; 98.425MM Outside Diameter; 21.946MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-387A/382
BDI部件号
1202921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-387A-382/p/1202921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253065807
重量 / Kilogram
0.642
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
387
装配组件
4T-387A (1) | 4T-382 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.36687
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 387; 57.15MM Bore; 98.425MM Outside Diameter; 21.946MM Width; Single Row
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
装配件宽度
0.864 英寸 | 21.946 毫米