NTN
NTN
4T-39250/39412
NTN NTN
描述
NTN 4T-39250/39412
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 39250; 63.5MM Bore; 104.775MM Outside Diameter; 22MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-39250/39412
BDI部件号
1202928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-39250-39412/p/1202928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253065821
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
39250
装配组件
4T-39250 (1) | 4T-39412 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.4771
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 39250; 63.5MM Bore; 104.775MM Outside Diameter; 22MM Width; Single Row
装配件宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米