NTN
NTN
4T-42350/42584
NTN NTN
描述
NTN 4T-42350/42584
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42350; 88.9MM Bore; 148.43MM Outside Diameter; 28.58MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-42350/42584
BDI部件号
1202944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-42350-42584/p/1202944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359818864
重量 / Kilogram
1.988
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
42350
装配组件
4T-42350 (1) | 4T-42584 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.29901
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42350; 88.9MM Bore; 148.43MM Outside Diameter; 28.58MM Width; Single Row
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
5.844 英寸 | 148.43 毫米
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米