NTN
NTN
4T-6580/6535
NTN NTN
描述
NTN 4T-6580/6535
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 6580; 88.9MM Bore; 161.92MM Outside Diameter; 53.975MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-6580/6535
BDI部件号
17142651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-6580-6535/p/17142651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359406030
重量 / Kilogram
4.73
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
6580
装配组件
4T-6580 (1) | 4T-6535 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
10.42787
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 6580; 88.9MM Bore; 161.92MM Outside Diameter; 53.975MM Width; Single Row
装配件宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.92 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米