NTN
NTN
4T-98350/98788
NTN NTN
描述
NTN 4T-98350/98788
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98350; 88.9MM Bore; 200MM Outside Diameter; 52.761MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-98350/98788
BDI部件号
1203107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-98350-98788/p/1203107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.61
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
98350
装配组件
4T-98350 (1) | 4T-98788 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98350; 88.9MM Bore; 200MM Outside Diameter; 52.761MM Width; Single Row
装配件宽度
2.077 英寸 | 52.761 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米