NTN
NTN
4T-HM617049/HM617010
NTN NTN
描述
NTN 4T-HM617049/HM617010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM617049; 85.725MM Bore; 142.138MM Outside Diameter; 42.85MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-HM617049/HM617010
BDI部件号
1203151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-HM617049-HM617010/p/1203151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359075366
重量 / Kilogram
2.673
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM617049
装配组件
4T-HM617049 (1) | 4T-HM617010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.93043
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM617049; 85.725MM Bore; 142.138MM Outside Diameter; 42.85MM Width; Single Row
装配件宽度
1.687 英寸 | 42.85 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
5.596 英寸 | 142.138 毫米