4T-HM804848/HM804810 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1203170 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

4T-HM804848/HM804810

描述

NTN 4T-HM804848/HM804810

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM804848; 48.412MM Bore; 95.25MM Outside Diameter; 30.15MM Width; Single Row

制造商部件号

4T-HM804848/HM804810

BDI部件号
1203170

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359475500
重量 / Kilogram
0.972
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM804848
装配组件
4T-HM804848 (1) | 4T-HM804810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.1967
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM804848; 48.412MM Bore; 95.25MM Outside Diameter; 30.15MM Width; Single Row
装配件宽度
1.187 英寸 | 30.15 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
1.906 英寸 | 48.412 毫米