NTN
NTN
4T-HM88648/HM88610PX1
NTN NTN
描述
NTN 4T-HM88648/HM88610PX1
Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number HM88648; 35.712MM Bore; 72.238MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-HM88648/HM88610PX1
BDI部件号
20364529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-HM88648-HM88610PX1/p/20364529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
B04
精度等级
PX1
部件
Assembly
基本号码
HM88648
装配组件
4T-HM88648 (1) | 4T-HM88610PX1 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.05822
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number HM88648; 35.712MM Bore; 72.238MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
孔径
1.406 英寸 | 35.712 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.844 英寸 | 72.238 毫米