NTN
NTN
4T-JL819349/JL819310
NTN NTN
描述
NTN 4T-JL819349/JL819310
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL819349; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-JL819349/JL819310
BDI部件号
1203217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-JL819349-JL819310/p/1203217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253070221
重量 / Kilogram
0.868
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL819349
装配组件
4T-JL819349 (1) | 4T-JL819310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.85188
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL819349; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米