NTN
NTN
4T-L21549/L21511
NTN NTN
描述
NTN 4T-L21549/L21511
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L21549; 5/8" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row
制造商部件号
4T-L21549/L21511
BDI部件号
15083850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-L21549-L21511/p/15083850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B02222
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L21549
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L21549; 5/8" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
装配件宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米