NTN
NTN
4T-L327249/L327210
NTN NTN
描述
NTN 4T-L327249/L327210
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L327249; 133.35MM Bore; 177.008MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-L327249/L327210
BDI部件号
1203242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-L327249-L327210/p/1203242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359668971
重量 / Kilogram
1.76
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L327249
装配组件
4T-L327249 (1) | 4T-L327210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.74786
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L327249; 133.35MM Bore; 177.008MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
外径
6.969 英寸 | 177.008 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米