NTN
NTN
4T-LM503349/LM503310
NTN NTN
描述
NTN 4T-LM503349/LM503310
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM503349; 46MM Bore; 74.976MM Outside Diameter; 18MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-LM503349/LM503310
BDI部件号
1203280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-LM503349-LM503310/p/1203280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359668902
重量 / Kilogram
0.314
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM503349
装配组件
4T-LM503349 (1) | 4T-LM503310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.65257
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM503349; 46MM Bore; 74.976MM Outside Diameter; 18MM Width; Single Row
装配件宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
2.952 英寸 | 74.976 毫米