4T-LM739749/LM73-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
26286330 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

4T-LM739749/LM73-01

描述

NTN 4T-LM739749/LM73#01 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM739749; 196.85MM Bore; 257.175MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Single Row

制造商部件号

NTN 4T-LM739749/LM73#01

BDI部件号
26286330

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM739749
装配组件
4T-LM739749 (1) | 4T-LM73-01 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM739749; 196.85MM Bore; 257.175MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Single Row
外径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
装配件宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米