

NTN
NTN
4T-M236849/M236810
NTN NTN
描述
NTN 4T-M236849/M236810
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M236849; 177.8MM Bore; 260.35MM Outside Diameter; 53.975MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-M236849/M236810
BDI部件号
1203298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-M236849-M236810/p/1203298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359110630
重量 / Kilogram
9.521
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M236849
装配组件
4T-M236849 (1) | 4T-M236810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
19.95183
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M236849; 177.8MM Bore; 260.35MM Outside Diameter; 53.975MM Width; Single Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
装配件宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米