52375-90219 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1345885 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

52375-90219

描述

TIMKEN 52375-90219

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52375; 3-3/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

52375-90219

BDI部件号
1345885

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893321073
重量 / Kilogram
6.477
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
52375
装配件号
90219
装配组件
52375 (2) | 52637D (1) | X2S-52375 (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
52375-90219
重量/磅
14.68
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52375; 3-3/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.92 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米