TIMKEN
TIMKEN
52393-90045
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52393-90045
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52393; 3-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
52393-90045
BDI部件号
1345914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/52393-90045/p/1345914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893322247
重量 / Kilogram
5.55
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
52393
装配件号
90045
装配组件
52393 (2) | 52637D (1) | X1S-52393 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
52393-90045
重量/磅
12.636
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52393; 3-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.92 毫米