52400-90055 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
19287261 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

52400-90055

描述

TIMKEN 52400-90055

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6.19" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

52400-90055

BDI部件号
19287261

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893322919
重量 / Kilogram
10.301
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
52400
装配件号
90055
装配组件
52400 (2) | 52618 (2) | X6S52400 (1) | Y7S52618 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
22.71
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6.19" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
6.19 英寸 | 157.226 毫米
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米