https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
TIMKEN
TIMKEN
52400-90100
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52400-90100
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6-3/16" Outside Diameter; 6-7/16" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row
制造商部件号
52400-90100
BDI部件号
1345951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/52400-90100/p/1345951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893323145
重量 / Kilogram
2.336
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
52400
装配件号
90100
装配组件
52400 (1) | 52618-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
52400-90100
重量/磅
5.351
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6-3/16" Outside Diameter; 6-7/16" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row
装配件宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
6.188 英寸 | 157.175 毫米
法兰外径
6.438 英寸 | 163.525 毫米