https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
TIMKEN
TIMKEN
52400-90148
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52400-90148
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6.299" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
制造商部件号
52400-90148
BDI部件号
21964698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/52400-90148/p/21964698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893323237
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
52400
装配件号
90148
装配组件
52400 (1) | 52630X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
52400-90148
重量/磅
5.895
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6.299" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米