TIMKEN
TIMKEN
52400-90149
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52400-90149
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6.299" Outside Diameter; 6.549" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row
制造商部件号
52400-90149
BDI部件号
21965157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/52400-90149/p/21965157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893323244
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
52400
装配件号
90149
装配组件
52400 (1) | 52630XB (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
52400-90149
重量/磅
6.073
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6.299" Outside Diameter; 6.549" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
法兰外径
6.549 英寸 | 166.345 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
装配件宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米