

NTN
NTN
527/522
NTN NTN
描述
NTN 527/522
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 527; 44.45MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 34.925MM Width; Single Row
制造商部件号
527/522
BDI部件号
1202988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/527-522/p/1202988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359309065
重量 / Kilogram
1.357
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
527
装配组件
4T-527 (1) | 4T-522 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.02033
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 527; 44.45MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 34.925MM Width; Single Row
装配件宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米