53177-90089 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1346223 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

53177-90089

描述

TIMKEN 53177-90089

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 53177; 1-3/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

53177-90089

BDI部件号
1346223

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893327761
重量 / Kilogram
2.034
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
53177
装配件号
90089
装配组件
53177 (2) | 53390D (1) | X2S-53176 (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
53177-90089
重量/磅
4.64
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 53177; 1-3/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米