53178/53377/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1414568 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

53178/53377/Q

描述

SKF 53178/53377/Q

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 53178; 44MM Bore; 95MM Outside Diameter; 31MM Width; Single Row

制造商部件号

53178/53377/Q

BDI部件号
1414568

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.943
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
53178
装配组件
53178 (1) | 53377 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 53178; 44MM Bore; 95MM Outside Diameter; 31MM Width; Single Row
装配件宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
1.732 英寸 | 44 毫米