543085-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1346388 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

543085-902A1

描述

TIMKEN 543085-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 543085; 8-1/2" Bore; 11-5/16" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

543085-902A1

BDI部件号
1346388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893336640
重量 / Kilogram
11.434
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
543085
装配件号
902A1
装配组件
543085 (2) | 543115D (1) | X1S-543085 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
543085-902A1
重量/磅
25.908
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 543085; 8-1/2" Bore; 11-5/16" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
外径
11.313 英寸 | 287.35 毫米
孔径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米