TIMKEN
TIMKEN
543085SA-905A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 543085SA-905A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 543085; 8-1/2" Bore; 11.418" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row
制造商部件号
543085SA-905A1
BDI部件号
1346392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/543085SA-905A1/p/1346392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893436227
重量 / Kilogram
6.59
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
543085
装配件号
905A1
装配组件
543085-SA (1) | 543114 (1) | K153402 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
543085SA-905A1
重量/磅
14.514
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 543085; 8-1/2" Bore; 11.418" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row
装配件宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
11.418 英寸 | 290.017 毫米
孔径
8.5 英寸 | 215.9 毫米