TIMKEN
TIMKEN
543086-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 543086-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 543086; 8.66" Bore; 11.41" Outside Diameter; 2.85" Width; Double Row
制造商部件号
543086-902A3
BDI部件号
1346399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/543086-902A3/p/1346399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893063928
重量 / Kilogram
11.081
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
543086
装配件号
902A3
装配组件
543086 (2) | 543114 (2) | Y3S543114 (1) | X4S543086 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
24.43
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 543086; 8.66" Bore; 11.41" Outside Diameter; 2.85" Width; Double Row
外径
11.41 英寸 | 289.814 毫米
装配件宽度
2.85 英寸 | 72.39 毫米
孔径
8.66 英寸 | 219.964 毫米