544090/544116 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1203937 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

544090/544116

描述

NTN 544090/544116

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 544090; 9" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row

制造商部件号

544090/544116

BDI部件号
1203937

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359310245
重量 / Kilogram
5.557
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
544090
装配组件
544090 (1) | 544116 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 544090; 9" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
11.625 英寸 | 295.275 毫米