544090-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1346412 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

544090-90011

描述

TIMKEN 544090-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 544090; 9" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

544090-90011

BDI部件号
1346412

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893644769
重量 / Kilogram
11.132
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
544090
装配件号
90011
装配组件
544090 (2) | 544116 (2) | Y2S-544116 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
544090-90011
重量/磅
24.52
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 544090; 9" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米
外径
11.625 英寸 | 295.275 毫米