TIMKEN
TIMKEN
544090-90014
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 544090/544118-228.6X300.038X33.338 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 544090; 9" Bore; 11-13/16" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
制造商部件号
544090/544118
BDI部件号
23956478
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/544090-90014/p/23956478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.53
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
544090
装配组件
544090 (1) | 544118 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
12.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 544090; 9" Bore; 11-13/16" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
11.813 英寸 | 300.05 毫米