TIMKEN
TIMKEN
544090-90027
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 544090-90027
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 544090; 9" Bore; 11-13/16" Outside Diameter; 2.626" Width; Double Row
制造商部件号
544090-90027
BDI部件号
1346414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/544090-90027/p/1346414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893644844
重量 / Kilogram
12.011
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
544090
装配件号
90027
装配组件
544090 (2) | 544118 (2) | Y4S-544118 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
544090-90027
重量/磅
27.72
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 544090; 9" Bore; 11-13/16" Outside Diameter; 2.626" Width; Double Row
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
11.813 英寸 | 300.05 毫米
装配件宽度
2.626 英寸 | 66.7 毫米